Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Diamètre extérieur330 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique36800 N
- Description longueLe modèle LRT283230 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 330 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.09 lb, conçu pour les machines spécialisées nécessitant une course intérieure durable pour les systèmes de roulement à rouleaux à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT283230
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique67200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation