Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length84.90 mm
- Bolt Circle Diameter4.7188 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Bore Diameter40 mm
- Overall Height2.0157 po
- Overall Length Diameter5.7188 po
- Diamètre du pilote3.9370 po
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590110049
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC208-40 mm
- Type de jointJoints R
- SérieUCFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106021735
Aperçu
Description du fabricant
UCFC208-A PILOTÉ FLG 4BLT