Motion
TL40A-E  42MM AIR NSB

NEXEN GROUP
TL40A-E 42MM AIR NSB

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - fermé, droit, 42 mm, 1350 tr/min
N° D’ARTICLE MI02030725
N° MFRTL40A-E 42MM AIR NSB
Prix4,538.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL40A-E 42MM AIR NSB

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - fermé, droit, 42 mm, 1350 tr/min
N° D’ARTICLE MI02030725
N° MFRTL40A-E 42MM AIR NSB
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
Votre prix4,538.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.28°
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Taille de l’alésage
    42 mm
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    160.12 kg·cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    28.50 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    25.564 cm3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284239929
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    500 N-m
  • Pression d’engagement minimale
    1.0 bars
  • Capacité de couple statique min.
    102 N-m
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    73.74 kg/cm2
  • Plage de température
    0-66 °C
  • CUP_NON
    662284239929

Aperçu

Description du fabricant
802909 TL40A-E 42MM BORE
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon