Motion
Nettoyant pour pièces électriques Lectra-Motive 19oz

CRC INDUSTRIES
Lectra-Motive Electric Parts Cleaner 19oz

Lectra-Motive® Nettoyant pour pièces électriques, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02030766
N° MFRLectra-Motive Electric Parts Cleaner 19oz
Prix16.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Lectra-Motive Electric Parts Cleaner 19oz

Lectra-Motive® Nettoyant pour pièces électriques, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02030766
N° MFRLectra-Motive Electric Parts Cleaner 19oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    250°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -8°F
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.62
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore
  • Type de base
    Chloré
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    37,500 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Valeur en Ko
    95
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050188
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Nettoyant pour pièces électriques
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Irritant
  • CUP_NON
    078254050188

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR PIÈCES ÉLECTRIQUES 05018 AER20OZ
  • Dissout la graisse, l’huile, la saleté et la cire
  • Ne laisse aucun résidu
  • Ininflammable
  • Zéro COV
  • Réservé à la vente au Canada