Motion
CK-518-SP
Échangeur de chaleur - série CK, 1 passe, 2.55 po de diamètre Shell, 0.250 po de diamètre du tube de refroidissement, NPT 0,750 Côté coquille, NPT 0,750 Côté tube, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02032408
N° MFRCK-518-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série CK, 1 passe, 2.55 po de diamètre Shell, 0.250 po de diamètre du tube de refroidissement, NPT 0,750 Côté coquille, NPT 0,750 Côté tube, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02032408
N° MFRCK-518-SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Longueur totale
    20.38 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 0.750
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Diamètre de la coquille
    2.55 po
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Joint de bouchon de rechange
    302-0136 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    244-0039
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    241-0016 Fonte
  • Série
    CK
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CK 518 SP
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer