Spécifications
Dimensions
- Longueur78.0000 po
- Longueur totale78.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas780 mm
- Poids0.41
Détails
- Section de la ceintureH
- Type de courroieH
- CouleurNoir
- Type de constructionSans objet
- Numéro de catalogue du fabricant780H100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460343365
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180
- Nombre de Dents78
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2040
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Numéro de transaction780H100
- TypeCourroie d’engrenage
- CUP_NON662460343365
Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.