Motion
P268M30TL

TB WOODS
P268M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02034834
N° MFRP268M30TL
Prix596.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P268M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02034834
N° MFRP268M30TL
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
Votre prix596.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.55 po
  • Diamètre du pas
    2.607 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    698672127073
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    26
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672127073

Aperçu

Description du fabricant
P268M30-TL 1108 SPKT