Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.24 po
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Résistance à la traction92000 lb
- Pas transversal1.924 po
- Poids1.55 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7174
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647202423