Motion
4212-43503
Tubulure en nylon série 4212 N2 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI02040448
N° MFR4212-43503
Prix0.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon série 4212 N2 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI02040448
N° MFR4212-43503
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
Prix0.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9000 po
  • Rayon de courbure minimum
    0.88 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau, Thermo Synflex
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Air à usage général, haute pression
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN NYLON 4212-43503 1/4
  • Stabilité dimensionnelle élevée
  • Léger
  • Tubulure flexible de qualité supérieure.
  • Résistant aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistant aux produits chimiques
  • Faible absorption de l’humidité