Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 4 po
- Visage Largeur5.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Extérieur Diamètre14.0000 po
- Poids68.70 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures7
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672061650