Motion
73A-144-64
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02042096
N° MFR73A-144-64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02042096
N° MFR73A-144-64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    3/4 NPT
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    30 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 250 psi
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110, approuvé AAR no E999032
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
73A-144-64 VANNE À BILLE
  • Construction forgée
  • Garniture vapeur 250# (-64)
  • Butées de poignée surélevées
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)