Motion
1404-20-20-SS
ADAPTATEUR 1404-20-20SS
N° D’ARTICLE MI02042699
N° MFR1404-20-20-SS
Prix588.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 1404-20-20SS
N° D’ARTICLE MI02042699
N° MFR1404-20-20-SS
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
Prix588.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Swivel x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    1404

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 1404-20-20SS