Motion
14MX-224S-125

GATES RUBBER CO
14MX-224S-125

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 14MX-224S-125 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 224 dents, boîtier de verrouillage conique, 7060
N° D’ARTICLE MI02042741
N° MFR14MX-224S-125
Prix7,088.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MX-224S-125

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 14MX-224S-125 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 224 dents, boîtier de verrouillage conique, 7060
N° D’ARTICLE MI02042741
N° MFR14MX-224S-125
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
Prix7,088.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 à 7 po
  • Diamètre du pas
    39.3 po
  • Poids
    482.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    7060
  • Numéro CUP du fabricant
    072053273021
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    224
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053273021

Aperçu

Description du fabricant
14MX-224S-125 7060 GT2 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.