Motion
8MX-32S-36

GATES RUBBER CO
8MX-32S-36

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 8MX32S36 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie 36 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02042844
N° MFR8MX-32S-36
Prix319.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MX-32S-36

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 8MX32S36 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie 36 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02042844
N° MFR8MX-32S-36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix319.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Numéro CUP du fabricant
    072053271171
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053271171

Aperçu

Description du fabricant
8MX-32S-36 1210 GT2 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.