Motion
8MX-60S-62

GATES RUBBER CO
8MX-60S-62

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 8MX60S62 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie 62 mm, 60 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02042867
N° MFR8MX-60S-62
Prix460.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MX-60S-62

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 8MX60S62 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie 62 mm, 60 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02042867
N° MFR8MX-60S-62
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
Prix460.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre du pas
    6.015 po
  • Poids
    8.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053460711
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053460711

Aperçu

Description du fabricant
8MX-60S-62 3020 GT2 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs