Motion
PB14MX-31S-68

GATES RUBBER CO
PB14MX-31S-68

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 PB14MX31S68 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 68 mm, 31 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02042887
N° MFRPB14MX-31S-68
Prix813.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
PB14MX-31S-68

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 PB14MX31S68 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 68 mm, 31 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02042887
N° MFRPB14MX-31S-68
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
Prix813.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 à 3-7/16 po
  • Diamètre du pas
    5.439 po
  • Poids
    16.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053531503
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    31
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053531503

Aperçu

Description du fabricant
PB14MX-31S-68 GT2 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.