Motion
S1U406-HC-107-DRY

DODGE
S1U406-HC-107-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 3.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02043749
N° MFRS1U406-HC-107-DRY
Prix3,723.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U406-HC-107-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.4375 po, diamètre extérieur de 3.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02043749
N° MFRS1U406-HC-107-DRY
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
Prix3,723.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.1300 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7717 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    058693
  • Matériel
    058693
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
S1UHC107 SPÉCIAL 058693

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs