Motion
3L620K
Courroie en V® 84236762 motorisée – section 3L , largeur supérieure 0.3750 po, longueur totale 62.000 po, ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
N° D’ARTICLE MI02045277
N° MFR3L620K
Prix45.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V® 84236762 motorisée – section 3L , largeur supérieure 0.3750 po, longueur totale 62.000 po, ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
N° D’ARTICLE MI02045277
N° MFR3L620K
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
Prix45.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    7/32 po
  • Longueur effective
    61.9 po / 1572 mm
  • Longueur extérieure nominale
    62.0000 po
  • Hauteur totale
    0.2188 po
  • Épaisseur
    6 mm
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en V PoweRated® sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Vert
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Pays d’origine
    MX
  • Section transversale
    3L
  • Description
    Conçu comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3L620K
  • Numéro CUP du fabricant
    072053078756
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    62 po / 1575 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile
  • Section
    3L
  • Normes respectées
    Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2
  • Conductif statique
    Non
  • Numéro de transaction
    3L620K
  • Marque de commerce
    Alimenté
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    072053078756

Aperçu

Description du fabricant
6762 CEINTURE ÉLECTRIQUE
  • Construction à dos nu pour un embrayage en douceur sur l’équipement à commande arrière au ralenti chargé d’amortisseurs
  • Les cordons de traction en aramide combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires
  • Convient aux équipements électriques extérieurs, aux appareils électroménagers etaux applications industrielles où les ceintures à puissance fractionnelle (FHP) sont généralement utilisées
  • Le faible positionnement du cordon dans un profil mince donne un résultat extrême?exibilité
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2 .Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .