Spécifications
Dimensions
- Charge axiale87600 lb
- Face Diameter4.8100 po
- Outside Diameter5.5000 po
- Largeur totale0.8320 po
- Thread Size3.9180-12 po
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieCNB
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968202004
Aperçu
Description du fabricant
CNB-20 NOIX DE PINCE