Motion
113583
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02045867
N° MFR113583
Prix986.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02045867
N° MFR113583
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
Prix986.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113583.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720012093
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720012093
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113583.00,1HP,56C,3600RPM,1PH
  • La finition époxy blanche approuvée par l’USDA assure la résistance et la protection contre les solutions de nettoyage caustiques.
  • Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les boîtes de conduit en époxy blanc moulé abritent le câblage électrique.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif