Motion
K1174-06X500
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02046019
N° MFRK1174-06X500
Prix0.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02046019
N° MFRK1174-06X500
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
Prix0.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau en PVC pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant un tuyau léger qui peut fonctionner à des températures plus basses.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353067017
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air et d'eau en PVC pour service général, série K1174
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine et extérieures qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
  • CUP_NON
    822353067017
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1174-06 TUYAU GÉNÉRAL ROUGE
  • Solution de rechange économique, légère et basse température au tuyau en caoutchouc. Excellente résistance à l’abrasion. 300 Pression de service PSI sur toutes les tailles. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Formulé pour une flexibilité à basse température. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer