Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau d’air et d’eau en PVC pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant un tuyau léger qui peut fonctionner à des températures plus basses.
- CouleurRouge
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC
- Numéro CUP du fabricant822353067468
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'air et d'eau en PVC pour service général, série K1174
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine et extérieures qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
- CUP_NON822353067468
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Solution de rechange économique, légère et basse température au tuyau en caoutchouc. Excellente résistance à l’abrasion. 300 Pression de service PSI sur toutes les tailles. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Formulé pour une flexibilité à basse température. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!