Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/4 po
- Largeur1-3/4 po
Détails
- CouleurNoir
- Matériau du cadrePlastique
- Type de niveauŒil de taureau
- Méthode de nivellementFlacon
- Numéro de catalogue du fabricant36078
- Page de produit du fabricant
- Surface fraiséeNon moulu
- Nombre de flacons1
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- La fiole circulaire tout usage offre un affichage complet de 360°
- Construction en plastique robuste
- Grande visibilité pour faciliter la lecture
- Idéal pour la maison, l’atelier et l’industrie
- Couleur : Noir