Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame36 po
- Largeur de lame2 po
- Diplôme1/16 po, 1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Flexible ou rigideFlexible
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplômeAnglais
- Comprend un crochetCrochet non inclus
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant36091
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
Aperçu
Description du fabricant
RÈGLE DE BORD DROIT EN ALUMINIUM ASE-36 36 PO