Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame48 po
- Largeur de lame2 po
- Diplôme1/16 po, 1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Flexible ou rigideFlexible
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplômeAnglais
- Comprend un crochetCrochet non inclus
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant36092
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
Aperçu
Description du fabricant
RÈGLE DE BORD DROIT EN ALUMINIUM ASE-48 48 PO
- Règles sur l’aluminium léger et bon marché
- Graduations sérigraphiées
- Bords lisses, carrés et droits
- Les règles reposent à plat, résistent à la flexion et comportent de grands chiffres faciles à lire
- Graduations de 1/8 po et 1/16 po
- 2 po L x 48 po L, 0,125 po Épaisseur