Motion
54188
Barre plate - 1 po de large, 3/4 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048478
N° MFR54188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate - 1 po de large, 3/4 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048478
N° MFR54188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Poids
    3.80 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Finition
    Plus fin
  • Normes de l’industrie respectées
    AISI
  • Tolérance de longueur
    +1/4 po
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +0/0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 54188 - 496 3/4X1X18
  • Le stock est dimensionnellement stable, pour le travail le plus complexe
  • Caractéristiques de durcissement profond et structure à grain fin
  • Machines librement, entièrement sphéroïdisées, recuites
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif