Motion
57244
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02050121
N° MFR57244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02050121
N° MFR57244
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 57244 - 497 1/8X3/4X18
  • La teneur en chrome à 5 % rend cet acier particulièrement souhaitable pour les poinçons et les matrices à utiliser lors de longs cycles de production, car il prolonge la durée de vie des outils
  • Jusqu’à 50 % plus de pièces par affûtage peuvent être produites qu’avec l’acier à durcissement à l’huile
  • La résistance élevée à l’usure est également idéale pour les poinçons et les matrices pour étamper le silicium, les aciers inoxydables, le métal Monel® et d’autres matériaux abrasifs
  • Maintient une précision dimensionnelle proche tout au long du processus de traitement thermique; la large plage de durcissement de 75° rend ce produit pratiquement infaillible
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté