Motion
T231XRL
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02050864
N° MFRT231XRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02050864
N° MFRT231XRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po

Détails

  • Précision
    ±0.00005 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63967
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
T231XRL MICROMÈTRES, PORTÉE 0-1", 0,0001"