Motion
709AZ
Indicateur d’essai à cadran avec montage en queue d’aronde, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0 po, Point de contact de 13/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050943
N° MFR709AZ
Price$851.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur d’essai à cadran avec montage en queue d’aronde, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0 po, Point de contact de 13/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050943
N° MFR709AZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$851.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.078 po
  • Longueur du point de contact
    13/16 po
  • Diamètre du cadran
    1-3/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Details

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64214
  • Mesure maximale
    0.03 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
709AZ INDICATEUR DE CADRAN, 0,0005 PO RAD, 0,030

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif