Motion
709BZ
Indicateur d’essai à cadran avec montage en queue d’aronde, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0 po, Point de contact de 13/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050944
N° MFR709BZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur d’essai à cadran avec montage en queue d’aronde, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0 po, Point de contact de 13/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050944
N° MFR709BZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.078 po
  • Longueur du point de contact
    13/16 po
  • Diamètre du cadran
    1-3/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64215
  • Mesure maximale
    0.06 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
709BZ INDICATEUR DE CADRAN, 0,0005 PO RAD, 0,060