Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.078 po
- Longueur du point de contact13/16 po
- Diamètre du cadran1-3/8 po
- Lecture du cadran0 à 15 à 0
Détails
- ÉtalonnéNon étalonné
- Points de contact inclusPoints de contact non inclus
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.0005 po
- Impériale ou métriqueImpériale
- ComprendSupport de poteau à outils (PT11770A/EDP 71361)
- Points interchangeablesPoints interchangeables non inclus
- Numéro de catalogue du fabricant64220
- Mesure maximale0.06 po
- Mesure minimale0 po