Motion
733XFL-1

L S STARRETT
733XFL-1

Micromètre extérieur, plage : 0mm, 0" à 1", 25.4mm, type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050959
N° MFR733XFL-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
733XFL-1

Micromètre extérieur, plage : 0mm, 0" à 1", 25.4mm, type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050959
N° MFR733XFL-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.00005 po
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po, ±0.003 mm
  • Sortie de données
    SPC
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome, noir froissé
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64239
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po, 25.4 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Friction

Aperçu

Description du fabricant
733XFL-1 ELEC. NUMÉRO MIC AVEC SORTIE, 0-1",
  • Fonction complète – avec toutes les fonctions et commandes dont vous avez besoin pour mesurer, analyser et enregistrer l’information que vous voulez
  • L’affichage numérique ACL de grande taille et à contraste élevé est facile à lire et réduit les erreurs
  • Graduation classique en pouces ou en millimètres
  • Finition froissée noire attrayante sans reflet sur le cadre
  • Fini chrome satiné sans reflet Starrett sur la cosse et la manche
  • Contre-écrou moleté de type anneau pour un verrouillage rapide et sûr