Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
Détails
- Précision±0.00015 po, ±0.004 mm
- Sortie de donnéesSPC
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome, noir froissé
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant64243
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale101 mm, 4 po
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale3 po, 76 mm
- Type d’embûcheFriction