Spécifications
Dimensions
- Résolution0.0001 po, 0.001 mm
Details
- Précision±0.00015 po, ±0.004 mm
- Sortie de donnéesSPC
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome, noir froissé
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant64244
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale127 mm, 5 po
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale101 mm, 4 po
- Type d’embûcheFriction
Aperçu
Description du fabricant
733XFLZ-5 ELEC. NUMÉRO MIC AVEC SORTIE, 4-5"