Motion
733XFLZ-6

L S STARRETT
733XFLZ-6

Micromètre extérieur, plage : 127mm, 5" à 152mm, 6", type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050964
N° MFR733XFLZ-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
733XFLZ-6

Micromètre extérieur, plage : 127mm, 5" à 152mm, 6", type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050964
N° MFR733XFLZ-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.0001 po, 0.001 mm

Détails

  • Précision
    ±0.00015 po, ±0.004 mm
  • Sortie de données
    SPC
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome, noir froissé
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64245
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    152 mm, 6 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    127 mm, 5 po
  • Type d’embûche
    Friction

Aperçu

Description du fabricant
733XFLZ-6 ELEC. NUMÉRO MIC AVEC SORTIE, 5-6"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif