Spécifications
Dimensions
- Résolution0.0001 po, 0.001 mm
Details
- Précision±0.0002 po, ±0.005 mm
- Sortie de donnéesSPC
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome, noir froissé
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant64247
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale203 mm, 8 po
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale178 mm, 7 po
- Type d’embûcheFriction
Aperçu
Description du fabricant
733XFLZ-8 ELEC. NUMÉRO MIC AVEC SORTIE, 7-8"