Motion
733XFLZ-10

L S STARRETT
733XFLZ-10

Micromètre extérieur, plage : 228mm, 9" à 10", 254mm, type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050968
N° MFR733XFLZ-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
733XFLZ-10

Micromètre extérieur, plage : 228mm, 9" à 10", 254mm, type de mesure : électronique, type d'écrou : friction
N° D’ARTICLE MI02050968
N° MFR733XFLZ-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.0001 po, 0.001 mm

Détails

  • Précision
    ±0.00025 po, ±0.007 mm
  • Sortie de données
    SPC
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome, noir froissé
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64249
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    10 po, 254 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    228 mm, 9 po
  • Type d’embûche
    Friction

Aperçu

Description du fabricant
733XFLZ-10 ELEC. NUMÉRO MIC AVEC SORTIE, 9-1