Motion
51117

SKF
51117

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 19 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02055676
N° MFR51117
Prix363.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51117

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 19 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02055676
N° MFR51117
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
Votre prix363.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Feuille métallique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Roulement à billes de butée unidirectionnel
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.9 kN
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    511
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316576677731

Aperçu

Description du fabricant
51117 BORDEAUX DE POUSSE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues