Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage213 mm
- Largeur de la base178 mm
- Longueur du boulon du centre au centre356 à 380 mm
- Alésage Diamètre160 mm
- Global Hauteur430 mm
- Global Longueur508 mm
- Largeur totale7.5625 po
- Poids225.81 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1320 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale487 kN
- Capacité de charge statique radiale715 kN
- Roulement de rechange01 B 160M EX
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu