Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.69 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids46.00 lb
Details
- Courant pleine charge de l’armature2.4 A
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.180 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Cote d’efficacité81.7
- Type de boîtierTENV
- Type de montage de brideRigide C
- Type de cadreS56C
- Couple de pleine charge18 po
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur3/4 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.50 hp
- RotationRéversible
- Normes respectéesUL, CSA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720006795
- Tension180 V
Aperçu
Description du fabricant
108227.00,1/2HP,S56C,1800RPM,180V,TENV,
- Technologie d'encapsulation de pression - bobines d'extrémité d'enroulement totalement encapsulées
- Tige en acier inoxydable 303
- Roulements à double joint
- Couche de finition blanche approuvée par la FDA
- Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable
- Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
- Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Coupes PMAChined partout
- Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité