Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Rayon du filet2.5 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur43 mm
- Poids13.448 lb
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Capacité de charge dynamique93295.735 lbf
- Code d’harmonisation8482300080
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant029176410963
- Rpm max.4500 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série213
- Capacité de charge statique101164.05 lbf
- CUP_NON029176410963
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite du programme d’amélioration des actifs de NSK Steel Metals WorksUn important fabricant d’acier utilisait des roulements à rouleaux de travail fabriqués à partir d’acier conventionnel dans son laminoir.
Voir la documentation
Brochure sur les roulements NSK pour l’industrie sidérurgiqueRobustes, résistants à l’usure et durables - Roulements roulants NSK pour l’industrie du fer et de l’acier
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKLes roulements en acier robuste NSK offrent une durée de vie plus longue dans les environnements contaminés et robustes grâce à un traitement thermique avancé et à une austenite retenue optimisée. La robustesse, la dureté et la résistance à l’usure améliorées offrent une performance supérieure dans les industries minières, du ciment, de l’acier, du papier et du vent.
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFLes roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF sont conçus pour les rouleaux de secours dans les supports de laminoirs, offrant une capacité de charge exceptionnelle, une haute précision et une durée de vie prolongée dans des charges extrêmes, la contamination et des conditions de lubrification difficiles. Conçus avec de l’acier avancé Super-TF et des configurations de cages multiples, ils améliorent la durabilité, réduisent les temps d’arrêt et améliorent la précision du roulement dans les applications de traitement de l’acier et des métaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Les roulements à rouleaux de secours NSK pour les laminoirs à grappes sont conçus avec la résistance de l’anneau et la précision de fonctionnement requises pour soutenir la fabrication précise de plaques et de feuilles. Avec des options avancées, y compris notre acier STF longue durée et une conception de joint innovante, ils résistent aux charges lourdes et aux défis de lubrification pour offrir une longue durée de vie et une durée de vie fiable.
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Les roulements à rouleaux sphériques de la série NSK SWR sont conçus pour les machines de moulage continu dans le traitement de l’acier et des métaux, offrant une résistance à l’usure supérieure, une durée de vie de l’écaillement et une robustesse du noyau. Conçus pour les charges lourdes, la contamination et les vitesses ultra-basse, ils prolongent la durée de vie du segment de rouleau et réduisent les temps d’arrêt imprévus.