Motion
AL075 20MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
AL075 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514459394 - Taille du manchon : AL075, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02057649
N° MFRAL075 20MMH7 6X2.8MMKW
Prix19.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL075 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514459394 - Taille du manchon : AL075, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02057649
N° MFRAL075 20MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix19.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144593948

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif