Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage55.56 mm
- Largeur de la base2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2188 po
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur totale4.4375 po
- Longueur totale7.8750 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids7.18 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Roulement de rechangeGYE50KRRB
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieCHÊNE
- CUP_NON087796265332