Motion
SS99R10 avec FDA

PEER BEARING CO (SKF)
SS99R10 W/ FDA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02058065
N° MFRSS99R10 W/ FDA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SS99R10 W/ FDA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02058065
N° MFRSS99R10 W/ FDA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 in
  • Outside Diameter  
    1.3750 in
  • Overall Width  
    0.3438 in

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SS99R10 AVEC GRAISSE FDA (EN VRAC)
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SS99R10 W/ FDA présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS99R10 avec FDA
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SS99R10 AVEC GRAISSE FDA (EN VRAC)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif