Motion
E-1038-U-005

ROLLWAY
E-1038-U-005

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 190 mm, DE 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne inférieur à la norme
N° D’ARTICLE MI02058134
N° MFRE-1038-U-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
E-1038-U-005

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 190 mm, DE 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne inférieur à la norme
N° D’ARTICLE MI02058134
N° MFRE-1038-U-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    25.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier segmenté
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    Moins que la norme
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410016811
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux brides, non séparée
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable

Aperçu

Description du fabricant
E-1038-U-005 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif