Motion
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

02-310482 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI02058432
N° MFRDG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

02-310482 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI02058432
N° MFRDG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    80 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort de bout en bout
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 0A M S5 FW H2 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer