Spécifications
Dimensions
- Longueur de la taille du boulon3 po
- Largeur de la taille du boulon0.5 po
- Perçage du boulon de couplage2.0000 po
- Diamètre du raccord1.5 po
- Longueur du vol118 po
- Épaisseur du vol0.1875 po (bord intérieur), 0.09375 po (bord extérieur)
- Taille nominale du tuyau2 po
- Pas9
- Diamètre de la vis9.0000 po
- Hauteur de la dimension de stockage9 po
- Longueur de la dimension de stockage118 po
- Largeur de la dimension de stockage9
- Poids65 lb
Détails
- Matériel de volAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant697950529806
- Nombre de boulons4
- Composants connexesArbres, boulon d’accouplement, envol, cosses d’extrémité
- Direction des visMain droite
- Type de visHélicoïde
Aperçu
- La lettre « H » indique que le convoyeur à vis est en vol avec hélicoïde.
- Les chiffres à gauche de la lettre indiquent le diamètre extérieur nominal du convoyeur en pouces.
- La première figure suivant les lettres est deux fois le diamètre des raccords en pouces.
- Les deux dernières figures indiquent l’épaisseur nominale de vol au bord extérieur en 1/64”.
- L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
- Main gauche disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation