Motion
2VP56138

TB WOODS
2VP56138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 5.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02058690
N° MFR2VP56138
Prix350.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP56138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 5.3500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02058690
N° MFR2VP56138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.82 po (3L/O), 5.35 po (4L/A), 5.41 po (5L/B)
  • Diamètre minimal du pas
    3.87 po (3L/O), 4.17 po (4L/A), 4.58 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    5.3500 po
  • Poids
    7.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672025584

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP56 X 1-3/8