Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale11.75 x 10.26 x 8.35
- Poids27 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4/12, IP65/IP54
- Type de boîtierNEMA 4/12 / IP65 / IP54
- Puissance nominale en service normal7-1/2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720029794
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal22 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSérie Washguard Micro
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720029794