Motion
174917.00
Entraînement CA à fréquence variable Micro Series - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200-240 V CA, 2 hp service normal, Courant de sortie 6.8 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI02059922
N° MFR174917.00
Prix2,140.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable Micro Series - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200-240 V CA, 2 hp service normal, Courant de sortie 6.8 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI02059922
N° MFR174917.00
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
Prix2,140.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    7.50 x 6.12 x 5.12
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1, IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720030028
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    6.8 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Micro
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720030028

Aperçu

Description du fabricant
174917.00,2HP, 3PH, NEMA 1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif